Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 16mm2 rövid szig fehér GT03200 - 037672

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely  16mm2 rövid szig fehér GT03200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376727

Sonepar cikkszám

GT03200

Gyártói cikkszám

037672

Gyártói típuskód

Starfix 037672

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 16mm2 rövid fehér