Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 25mm2 L=18mm szig fekete G68450 - 037671

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely  25mm2 L=18mm szig fekete G68450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 18 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376710

Sonepar cikkszám

G68450

Gyártói cikkszám

037671

Gyártói típuskód

Starfix 037671

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

18 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 25mm2 L=18mm szig fekete