Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely 4.0mm2 L=11.9mm szig narancs SN023732 - 037667

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely   4.0mm2 L=11.9mm szig narancs SN023732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376673

Sonepar cikkszám

SN023732

Gyártói cikkszám

037667

Gyártói típuskód

Starfix 037667

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

narancs

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Igen

Szigetelés anyaga:

poliamid

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely 4,0mm2 L=11,9mm szig narancs