Legrand - Érvéghüvely 6.0mm2 L=11.9mm szig zöld SN023735 - 037668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - zöld
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060376680
Sonepar cikkszám
SN023735
Gyártói cikkszám
037668
Gyártói típuskód
Starfix 037668
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
zöld
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Igen
Szigetelés anyaga:
poliamid
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=11,9mm szig zöld