Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L= 8mm szig piros G68863 - 037688

MásolásMásolás
Legrand - Érvéghüvely iker   1.0mm2 L= 8mm szig piros G68863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Építési forma - iker-érvéghüvely

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376888

Sonepar cikkszám

G68863

Gyártói cikkszám

037688

Gyártói típuskód

Starfix 037688

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Építési forma:

iker-érvéghüvely

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

piros

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Érvéghüvely iker 2x1mm2 x 8mm szig piros