Legrand - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=10mm szig szürke GT05254 - 037690
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060376901
Sonepar cikkszám
GT05254
Gyártói cikkszám
037690
Gyártói típuskód
Starfix 037690
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Érvéghüvely iker 2x2,5mm2 x 10mm szig szürke