Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fali kábel opt OM2 multim. kültéri narancs 2000m 6 üvegszál SN055514 - 032508

MásolásMásolás
Legrand - Fali kábel opt OM2 multim. kültéri narancs 2000m 6 üvegszál SN055514

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szál fajtája - Multimode 50/125

  • Kategória - OM2

  • Szálak száma - 6

  • Ér-fajta - teljes ér

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060325084

Sonepar cikkszám

SN055514

Gyártói cikkszám

032508

Gyártói típuskód

032508

Szál fajtája:

Multimode 50/125

Kategória:

OM2

Szálak száma:

6

Ér-fajta:

teljes ér

Köpeny anyaga:

egyéb

Szálak száma erenként:

1

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Rágcsálóvédelem:

Nem

Köpeny színe:

narancs

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Kábel fémmentes:

Igen

UV-fény álló:

Igen

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Dca

Befújható:

Nem

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

s2 (közepes füstképződés)

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

d1 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

a1

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő kb.:

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

50 mm

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Igen

Fali kábel opt OM2 multim. kültéri narancs 2000m 6 üvegszál