Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fázissorkapocs 6mm2 2 vez.hez kék 1 em.rug. SN014405 - 037202

MásolásMásolás
Legrand - Fázissorkapocs 6mm2 2 vez.hez kék 1 em.rug. SN014405

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles

  • Névleges áram In - 41 A

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060372026

Sonepar cikkszám

SN014405

Gyártói cikkszám

037202

Gyártói típuskód

Viking3 037202

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Névleges áram In:

41 A

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

8 mm

Magasság:

44 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-40 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Mélység:

66.5 mm

Fázissorkapocs 6mm2 2 vez.hez kék 1 em.rug.