Legrand - Fedél 2p+f csatlakozóaljzat alumínium GT19694 - 771320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067713204
Sonepar cikkszám
GT19694
Gyártói cikkszám
771320
Gyártói típuskód
Galea Life 771320
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
0
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64.5 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
26.5 mm