Legrand - Fedél 2p+f csatlakozóaljzat fehér G08961 - 777020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245067770207
Sonepar cikkszám
G08961
Gyártói cikkszám
777020
Gyártói típuskód
Galea Life 777020
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64.5 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
26.5 mm