Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fedél 2p+f csatlakozóaljzat gyermekvéd. csapófedél G08963 - 777022

MásolásMásolás
Legrand - Fedél 2p+f csatlakozóaljzat gyermekvéd. csapófedél G08963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - központi lap

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - csatlakozó aljzat

  • Szín - fehér

  • Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067770221

Sonepar cikkszám

G08963

Gyártói cikkszám

777022

Gyártói típuskód

Galea Life 777022

Kivitel:

központi lap

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

csatlakozó aljzat

Szín:

fehér

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Antibakteriális:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK02

Szélesség:

64.5 mm

Magasság:

53.2 mm

Mélység:

34 mm

Fedél 2p+f csatlakozóaljzat gyermekvéd. csapófedél