Legrand - Fedél 2p+f csatlakozóaljzat titánium GT22363 - 771420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Szín - titán
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067714201
Sonepar cikkszám
GT22363
Gyártói cikkszám
771420
Gyártói típuskód
Galea Life 771420
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Szín:
titán
RAL-szám (hasonló):
0
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64.5 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
26.5 mm