Legrand - Fedél 2p+f piros reteszelt csatlakozóaljhoz G08964 - 777029
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - csatlakozó aljzat
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067770294
Sonepar cikkszám
G08964
Gyártói cikkszám
777029
Gyártói típuskód
Galea Life 777029
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
csatlakozó aljzat
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Antibakteriális:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64.5 mm
Magasság:
53.2 mm
Mélység:
26.5 mm