Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fedél 2xRJ11/45 inform. csatlakozóhoz alu GT19696 - 771375

MásolásMásolás
Legrand - Fedél 2xRJ11/45 inform. csatlakozóhoz alu GT19696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - hangtechnikai csatlakozó

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - központi lap

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067713754

Sonepar cikkszám

GT19696

Gyártói cikkszám

771375

Gyártói típuskód

Galea Life 771375

Felhasználás:

hangtechnikai csatlakozó

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9002

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK02

Készülék szélesség:

64 mm

Készülék magasság:

53 mm

Készülék mélység:

13.8 mm

Fedél 2xRJ11/45 inform. csatlakozóhoz alu