Legrand - Fedél 46,5 + forgatógomb ventillációs kapcsolóhoz G08949 - 777057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - egyéb
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067770573
Sonepar cikkszám
G08949
Gyártói cikkszám
777057
Gyártói típuskód
Galea Life 777057
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
25 mm