Legrand - Fedél acél rozsdamentes, padlódobozhoz 16/24 modulos perem nélkülihez, max. 15mm burkolattal SN118734 - 088105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 0
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755841
Sonepar cikkszám
SN118734
Gyártói cikkszám
088105
Gyártói típuskód
088105
Fedél kivitel:
négyzetes
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
0
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
0 mm
Beépítési méret szélessége:
0 mm
Beépítési átmérő:
0 mm
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
0 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Külső hossz:
260 mm
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Külső szélesség:
260 mm