Legrand - Fedél fényerőszabályzóhoz gyöngyház GT25711 - 771568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - egyéb
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067715680
Sonepar cikkszám
GT25711
Gyártói cikkszám
771568
Gyártói típuskód
Galea Life 771568
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
19.2 mm