Legrand - Fedél hotelkártya rendszerhez alumínium GT41338 - 771354
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hotelkártya
Felirat/jelzés - nélkül
Felhasználás - egyéb
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713549
Sonepar cikkszám
GT41338
Gyártói cikkszám
771354
Gyártói típuskód
Galea Life 771354
Kivitel:
hotelkártya
Felirat/jelzés:
nélkül
Felhasználás:
egyéb
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm