Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fedél kábelkivezetőhöz gyöngyház GT21024 - 771585

MásolásMásolás
Legrand - Fedél kábelkivezetőhöz gyöngyház GT21024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - egyéb

  • Szín - egyéb

  • RAL-szám (hasonló) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067715857

Sonepar cikkszám

GT21024

Gyártói cikkszám

771585

Gyártói típuskód

Galea Life 771585

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

egyéb

Szín:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Ütésállóság:

IK02

Szélesség:

64 mm

Magasság:

53 mm

Mélység:

28.6 mm

Fedél kábelkivezetőhöz gyöngyház