Legrand - Fehér LED fedél 1 m 40 x 12,5 mm csatornához IP40 SN055489 - 019071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP40
Hosszúság - 500 mm
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Fényszín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970345455
Sonepar cikkszám
SN055489
Gyártói cikkszám
019071
Gyártói típuskód
019071
Védettség:
IP40
Hosszúság:
500 mm
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Fényszín:
fehér
Szélesség:
40 mm
Fényforrások száma méterenként:
60
Feszültség fajtája:
DC
Egyedi szakaszok hossza:
100 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Működtető:
elektronikus trafó
Öntapadós:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Magasság / mélység:
12.5 mm
Végidommal:
Igen
Rendszer teljesítmény:
10 W
Átmérő:
0 mm