Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fehér LED fedél 2 m 82 x 12,5 mm csatornához IP40 SN055494 - 019082

MásolásMásolás
Legrand - Fehér LED fedél 2 m 82 x 12,5 mm csatornához IP40 SN055494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055494

Gyártói cikkszám

019082

Gyártói típuskód

019082

Védettség:

IP40

Hosszúság:

2000 mm

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

fehér

Szélesség:

82 mm

Fényforrások száma méterenként:

60

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

200 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Működtető:

elektronikus trafó

Öntapadós:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Magasság / mélység:

12.5 mm

Végidommal:

Igen

Rendszer teljesítmény:

10 W

Átmérő:

0 mm

Fehér LED fedél 2 m 82 x 12,5 mm csatornához