Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Felirati címke 9mm 'O I' GT41537 - 024330

MásolásMásolás
Legrand - Felirati címke 9mm 'O I' GT41537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felirat jelentése - nélkül

  • Felirat ISO-szimbólumok - "I-0"

  • Szín - ezüst

  • Forma - négyszögletű

  • Szélesség - 24.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060243302

Sonepar cikkszám

GT41537

Gyártói cikkszám

024330

Gyártói típuskód

Osmoz 024330

Felirat jelentése:

nélkül

Felirat ISO-szimbólumok:

"I-0"

Szín:

ezüst

Forma:

négyszögletű

Szélesség:

24.6 mm

Magasság:

12.3 mm

Felirati címke 9mm "O I"