Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Feliratozó készülék szalag 12mmx3,5m fehér műanyag GT11816 - 038587

MásolásMásolás
Legrand - Feliratozó készülék szalag 12mmx3,5m fehér műanyag GT11816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szöveg színe - fekete

  • Szalag színe - fehér

  • Szalagszélesség - 12 mm

  • Szalaghosszúság - 3.5 m

  • UV-fény álló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11816

Gyártói cikkszám

038587

Gyártói típuskód

038587

Szöveg színe:

fekete

Szalag színe:

fehér

Szalagszélesség:

12 mm

Szalaghosszúság:

3.5 m

UV-fény álló:

Nem

Feliratozó készülék szalag 12mmx3,5m fehér műanyag