Legrand - Felnyíló süllyesztett doboz betonpadlóba fém, 3 modul SN007866 - 054000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - fekete
Forma - négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540005
Sonepar cikkszám
SN007866
Gyártói cikkszám
054000
Gyártói típuskód
054000
Kivitel:
beépítés
Szín:
fekete
Forma:
négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
100 mm
Magasság:
61.2 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0