Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fém keret betonpadlóhoz, standard és perem nélküli 12/18 modulos padlódobozhoz SN112698 - 088082

MásolásMásolás
Legrand - Fém keret betonpadlóhoz, standard és perem nélküli 12/18 modulos padlódobozhoz SN112698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 0 mm

  • Szélesség - 330 mm

  • Hosszúság - 330 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

  • Padlóápolás - nedves

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112698

Gyártói cikkszám

088082

Gyártói típuskód

088082

Névleges méret:

0 mm

Szélesség:

330 mm

Hosszúság:

330 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Padlóápolás:

nedves

Szerelési nyílás:

négyszögletű

Anyag:

acél

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Fém keret betonpadlóhoz, standard és perem nélküli 12/18 modulos padlódobozhoz