Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fénycső 11W/ 4100K 16x212mm G5 GT35101 - 060753

MásolásMásolás
Legrand - Fénycső   11W/ 4100K 16x212mm G5 GT35101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Foglalat - egyéb

  • Lámpaforma - cső

  • Alkalmas vészfényhez - Igen

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060607531

Sonepar cikkszám

GT35101

Gyártói cikkszám

060753

Gyártói típuskód

060753

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Foglalat:

egyéb

Lámpaforma:

cső

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Alkalmazás:

egyéb

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fénycső 11W/ 4100K 16x212mm G5