Legrand - Fénycsöves tükörvilágító, kapcsoló nélkül,IP23 75W GT67635 - 060620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67635
Gyártói cikkszám
060620
Gyártói típuskód
060620
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Raszter típusa:
nélkül
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
207-253 V
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP24
Ütésállóság:
IK04
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
50 W
Effektív fényáram:
780 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
60 mm
Magasság / mélység:
77 mm
Hosszúság:
470 mm