Legrand - Fényerőszabályzó mechanizmus, Valena InMatic 1-10V-os 3 vezetékes SN075170 - 752067
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Használati mód - nyomóbillentyű
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül - Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Terhelés fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970465016
Sonepar cikkszám
SN075170
Gyártói cikkszám
752067
Gyártói típuskód
Valena InMatic 752067
Összeállítás:
alapelem
Használati mód:
nyomóbillentyű
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Terhelés fajtája:
egyéb
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Fényértéktároló:
Igen
Használható billentyűvel:
Igen
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Igen
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Névleges feszültség:
240-240 V
Frekvencia:
47-63 Hz
Vezérlő feszültség:
90-253 V
Névleges ohmos terhelés:
20-600 W
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
Készülék mélység:
32 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem