Legrand - Fi relé 2P 16A 10mA AC oszt. IP20 GT90250 - 008906
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 16 A
Névleges hibaáram - 1E-05 A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060089061
Sonepar cikkszám
GT90250
Gyártói cikkszám
008906
Gyártói típuskód
LEXIC 008906
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Névleges hibaáram:
1E-05 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
AC
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
70 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Legrand ; %Fi relé 2P 16A 10mA AC oszt.