Legrand - Fi-relé 2P 25A 30mA 10kA A osztály(A-HPI) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SX071220 - 411595
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - F
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970352989
Sonepar cikkszám
SX071220
Gyártói cikkszám
411595
Gyártói típuskód
TX3 411595
Hibaáram-típus:
F
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
250 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
RAL-szám (hasonló):
7035