Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 2P 63A 300mA G55190 - 009076

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 2P  63A 300mA G55190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G55190

Gyártói cikkszám

009076

Gyártói típuskód

LEXIC 009076

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

63 A

Névleges hibaáram:

0.3 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Fi relé 2P 63A 300mA