Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fi-relé 2P 63A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN003115 - 402038

MásolásMásolás
Legrand - Fi-relé 2P 63A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN003115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064020381

Sonepar cikkszám

SN003115

Gyártói cikkszám

402038

Gyártói típuskód

RX3 402038

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

63 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-50 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

Fi relé 2P 63A 30mA RX3