Legrand - Fi-relé 4P 100A 30mA 10kA A osztály Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX071224 - 411768
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Hibaáram-típus - A 
- Névleges hibaáram - 0.03 A 
- Pólusszám - 4 
- Névleges áram - 100 A 
- Modulszélesség - 4 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3414970353528
Sonepar cikkszám
SX071224
Gyártói cikkszám
411768
Gyártói típuskód
TX3 411768
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
100 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
RAL-szám (hasonló):
7035