Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 100A 30mA IP20 GT62566 - 009144

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P 100A  30mA IP20 GT62566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 3E-05 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 100 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060091446

Sonepar cikkszám

GT62566

Gyártói cikkszám

009144

Gyártói típuskód

LEXIC 009144

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

3E-05 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

100 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Keret 2-es Niloé piros