Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 25A 300mA IP20 9158 - 009158

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P  25A 300mA IP20 9158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060091583

Sonepar cikkszám

9158

Gyártói cikkszám

009158

Gyártói típuskód

LEXIC 009158

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.3 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Beépítési mélység:

71.5 mm

Fi relé 4P 25A 300mA