Legrand - Fi-relé 4P 25A 30mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN002879 - 411764
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245064117647
Sonepar cikkszám
SN002879
Gyártói cikkszám
411764
Gyártói típuskód
TX3 411764
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
44 mm
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
RAL-szám (hasonló):
7035