Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé 4P 40A 300mA AC oszt. IP20 GT41118 - 009012

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé 4P  40A 300mA AC oszt. IP20 GT41118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.0003 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 40 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060090128

Sonepar cikkszám

GT41118

Gyártói cikkszám

009012

Gyártói típuskód

LEXIC 009012

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.0003 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Beépítési mélység:

71.5 mm

Fi relé 4P 40A 300mA AC oszt.