Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fi-relé 4P 40A 500mA 10kA A osztály(A-S) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX071235 - 411807

MásolásMásolás
Legrand - Fi-relé 4P 40A 500mA 10kA A osztály(A-S) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SX071235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.5 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 40 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970353887

Sonepar cikkszám

SX071235

Gyártói cikkszám

411807

Gyártói típuskód

TX3 411807

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.5 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Igen

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Fi-relé 4P 40A 500mA 10kA A osztály(A-S) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés