Legrand - Fi relé 4P 63A 100mA AC oszt. IP20 GT58278 - 009001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.0001 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 63 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060090012
Sonepar cikkszám
GT58278
Gyártói cikkszám
009001
Gyártói típuskód
LEXIC 009001
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.0001 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
63 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Beépítési mélység:
71.5 mm
Kapcsoló 106+ Kettős váltó fehér