Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA A osztály(A-HPI) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SX071239 - 411816

MásolásMásolás
Legrand - Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA A osztály(A-HPI) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SX071239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970353962

Sonepar cikkszám

SX071239

Gyártói cikkszám

411816

Gyártói típuskód

TX3 411816

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

63 A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

F

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Igen

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

3 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

44 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-50 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

Fi-relé 4P 63A 30mA 10kA A osztály(A-HPI) Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz