Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Fi-relé 4P 80A 300mA 10kA A osztály IP2X Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN087350 - 411787

MásolásMásolás
Legrand - Fi-relé 4P 80A 300mA 10kA A osztály IP2X Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN087350

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 80 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087350

Gyártói cikkszám

411787

Gyártói típuskód

TX3 411787

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.3 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

80 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Fi-relé 4pólus 80A 300mA TX3