Legrand - Fi relé 4P 80A 300mA IP20 9161 - 009161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.0003 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 80 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060091613
Sonepar cikkszám
9161
Gyártói cikkszám
009161
Gyártói típuskód
LEXIC 009161
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.0003 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
80 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Beépítési mélység:
71.5 mm
Fi relé 4P 80A 300mA