Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fi relé spec 1P+N C16A 30mA Dx 6Ka IP20 8587 - 008587

MásolásMásolás
Legrand - Fi relé spec 1P+N C16A 30mA Dx 6Ka IP20 8587

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060085872

Sonepar cikkszám

8587

Gyártói cikkszám

008587

Gyártói típuskód

LEXIC 008587

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Beépítési mélység:

44.2 mm

Szennyeződési fok:

2

Elosztószekr 2db függőleges tartóborda