Legrand - Flexi sín 50x5mm/2m szig réz G41346 - 037457
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 850 A
Kivitel - lapos
Szélesség - 5 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 630 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41346
Gyártói cikkszám
037457
Gyártói típuskód
Lexic 037457
Névleges áram In:
850 A
Kivitel:
lapos
Szélesség:
5 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
630 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Flexi sín 50x5mm/2m szig réz