Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Főkapcsoló 3P 20A SN056905 - 022101

MásolásMásolás
Legrand - Főkapcsoló 3P 20A SN056905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060221010

Sonepar cikkszám

SN056905

Gyártói cikkszám

022101

Gyártói típuskód

022101

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

690-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

8 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

20 A

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

10 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

1 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

7.5 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Főkapcsoló 3P 20A