Legrand - Fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3), alumínium SX084193 - 863345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971837546
Sonepar cikkszám
SX084193
Gyártói cikkszám
863345
Gyártói típuskód
Niloé Step 863345
Használati mód:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
egyéb
Névleges áram:
20 A
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Névleges feszültség:
230 V
RAL-szám (hasonló):
9040
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral