Legrand - Fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3), fehér SX084194 - 863145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Használati mód - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971835085
Sonepar cikkszám
SX084194
Gyártói cikkszám
863145
Gyártói típuskód
Niloé Step 863145
Összeállítás:
egyéb
Használati mód:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
230 V
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral