Legrand - Forgatógombos fényerőszabályzó, 300W, fekete SN192632 - 863552B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - érintőgomb
Terhelés fajtája - univerzális
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972879750
Sonepar cikkszám
SN192632
Gyártói cikkszám
863552B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863552B
Használati mód:
érintőgomb
Terhelés fajtája:
univerzális
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
100-240 V
Szín:
fekete
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
300-300 W
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9017
Felület kivitele:
matt
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Ütésállóság:
IK04
Frekvencia:
50-60 Hz
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Készülék mélység:
52 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
31 mm
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm