Legrand - Furatos rézsín 12x2merev 110A SN056915 - 037388
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 80 A
Kivitel - lapos
Szélesség - 4 mm
Magasság - 12 mm
Hosszúság - 990 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060373887
Sonepar cikkszám
SN056915
Gyártói cikkszám
037388
Gyártói típuskód
Lexic 037388
Névleges áram In:
80 A
Kivitel:
lapos
Szélesség:
4 mm
Magasság:
12 mm
Hosszúság:
990 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Furatos rézsín 12x2merev 110A