Legrand - Furatos rézsín 15x4merev 200A SN056916 - 037433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 160 A
Kivitel - lapos
Szélesség - 4 mm
Magasság - 12 mm
Hosszúság - 990 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060374334
Sonepar cikkszám
SN056916
Gyártói cikkszám
037433
Gyártói típuskód
Lexic 037433
Névleges áram In:
160 A
Kivitel:
lapos
Szélesség:
4 mm
Magasság:
12 mm
Hosszúság:
990 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Furatos rézsín 15x4merev 200A